Beli bosch sabre saw blades di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Saber Saw Blade for Metalatribut:
- Tooth Design: side set, milled
- Blade Material: Bi-Metal
- Blade Material Abbreviation: BIM
- Body Material: HCS
- Thickness (mm): 0.9
- Width (mm): 19
- BOSCH Sabre Saw Blade for Woodatribut:
- Blade Material Abbreviation: HCS
- Blade Material: HighCarbonSteel
- Thickness (mm): 1.25
- Tooth Design: side set, ground
- Width (mm): 19
- BOSCH Saber Saw Blade for Wood and MetalDeskripsi:Pisau mesin gergaji saber S 922 HF - Flexible for Wood and Metal. Material BIM. Desain gigi unit samping, tatahan. Untuk perbaikan palet, kayu dengan paku/logam (atribut:
- Body Material: HCS
- Blade Material: Bi-Metal
- Blade Material Abbreviation: BIM
- Thickness (mm): 1.25
- Tooth Design: side set, milled
- Width (mm): 19
- BOSCH Bi-Metal Saber Saw Bladeatribut:
- Compatible Model: BOSCH, Makita, HITACHI, RYOBI, ASADA, MCC
- METABO Sabre Saw BladeDeskripsi:Individually welded-on carbide teeth for excellent service lifeEspecially for use in porous concrete, brickwork, fibre-reinforced cement and glassfibre-reinforced plastic
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Reciprocating Saw BladeDeskripsi:S 1141 HM Endurance for Aerated Concrete Reciprocating Saw Blade delivers ultimate fast cuts in special materials Ground carbide teeth are designed for cutting highly abrasive mineral-based materials Very large tooth pitch and side-set teeth provide rapid cutting results, thick gauge material provides high stability Fits all S-shank reciprocating saws.
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)Deskripsi:Inovasi baru dekorasi rumah Solusi dekorasi tanpa melubangi dinding Tape foam dua sisi untuk indoor ukuran 24mm x 3M. Melekat pada dua sisinya, Scotch Mounting Tape aman dan praktis, karena tidak perlu lagi menggunakan paku dan baut. Dapat digunakan di berbagai macam dinding, keramik, dan permukaan kayu. Contohnya untuk menggantung frame foto, lukisan, dan hiasan dinding lainnya. Mampu menahan beban hingga 900 gram. - Praktis dan rapi - Solusi menempel tanpa paku/sekrup - Tidak merusak dinding - Menempel lebih kuat apabila ditempelkan secara vertikal di permukaan yang bersihatribut:
- Adhesive Material: Acrylic
- Backing Material: Busa Polyethylene
- Color: White
- Thickness (mm): 1.6
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- Penguin Septic Tank (Tangki Sepiteng)Deskripsi:Biorotech, tangki septik dengan sistem filtrasi multi-stage yang menghasilkan kualitas limbah lebih baik dan hasil lumpur lebih sedikit dibanding produk sejenis seukurannya. Dengan desain yang compact dan proses penguraian yang tidak membutuhkan bak resapan ataupun listrik, Biorotech adalah solusi ramah lingkungan dan hemat biaya pengolahan air limbah rumah tangga.atribut:
- Capacity (L): 1000
- Cover Width (mm): 300
- Height (mm): 1443
- Bottom Width (mm): 1158
- Thickness (mm): 7-9
- monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kawat lasatribut:
- Width (mm): 55
- Hole Diameter (phi mm): 52
- JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
- Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
- AWS Standards: A5.18 ER70S-6
- Current Range (A): Full posture / 30-100
- Reel Outside Diameter (mm): 200
- Package Weight (g): 5000
- Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
- Wire Diameter (mm): 0.6
- RIDGID Stainless Steel Tubing Cutter (Pemotong Pipa)atribut:
- Capacity (inch): 1/4 - 1 3/8
- Capacity (mm): 6.0 - 35.0
- Catalog Number: 29963
- Standard Wheel: E-635
- monotaro Jigsaw Blade (Pisau Jigsaw)Deskripsi:To material cutting. For metalsatribut:
- Overall Length (mm): 75
- Effective Length (mm): 50
- Blade Thickness (mm): 1
- Compatible: Can be used for saber saws of Makita, Hitachi, Ryobi, etc.
- Main Cutting Material: Mild Steel Plate, Aluminium, Alloy Steel 1.5 to 4 mm , Stainless Steel ( to 1.5 mm)
- Material: High-Speed-Steel (High-Speed Steel) HSS
- Number of Threads per inch: 24
- Width (mm): 8
- Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)Deskripsi:This is a standard dial indicator. It offers you the following benefits:-Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools.-No through screw holes on the frame as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.atribut:
- Accuracy (µm): 10
Daftar Harga bosch sabre saw blades Terbaru October 2026
| BOSCH Saber Saw Blade for Metal | Rp94.900 |
| BOSCH Sabre Saw Blade for Wood | Rp109.900 |
| BOSCH Saber Saw Blade for Wood and Metal | Rp149.900 |
| BOSCH Bi-Metal Saber Saw Blade | Rp349.900 |
| BOSCH Cordless Sabre Saw (Mesin Gergaji Reciprocating Baterai) | Rp3.599.900 |
| METABO Sabre Saw Blade | Rp149.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp159.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai) | Rp1.399.900 |
| BOSCH Reciprocating Saw Blade | Rp249.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/p9P101518909-2.jpg)


/6sP101518244-38.jpg)

/36P101003114-4.jpg)
/l4P106651760-1.jpg)
/P103146188-1.jpg)

/dpP107200493-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/monotaro%20Welding%20Wire%20Solid%20(Kawat%20Las)/mmP101564814-3.jpg)
/phP102048917-4.jpg)
/P101001072-1.jpg)

/P102944561-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)